「扉金具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。
内径(Φmm)8
長さ(cm)50
1台
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
電磁式電気錠(VOLCALOCK)
コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。
取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。
屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。
施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸
仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX
質量(g)本体:775、吸着板:274
使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)
定格電圧(V)DC12 or DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8
消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)
ケーブル長(mm)約1800
耐水性あり(IP66)
吸着力(kg)約200
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体用背面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
本体用背面取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ本体用
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
本体用背面取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、本体用
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
吸着板用背面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ吸着板用
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
本体取付用側面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ本体用
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用背面取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。
吸着板用背面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ外開き用、吸着板用
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ吸着板用
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用背面取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
吸着板用背面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ外開き用、吸着板用
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用側面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。
本体用側面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ外開き用、本体用
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用側面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
本体用側面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ外開き用、本体用
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
施錠状態表示LED内蔵電磁錠。大きなLEDで施解錠状態が約30m先から確認できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。取付金具も豊富にラインアップ
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉
仕様施錠信号あり/閉扉信号あり
定格電圧 DC V12/24対応
防水性なし
吸着力(kg)270
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用背面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
本体用背面取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、本体用
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。
本体用L型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、本体用
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
関連キーワード