1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックマンジャパンVOLCALOCK専用制御盤
VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能 DC12V/3.5A電源装置搭載 閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能 開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能 解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御 仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路 材質樹脂 94V0 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6 外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA 消費電流(mA)1200(MAX) ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路 設置場所屋内専用 モード自動施錠モードのみ 外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷