扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)室外機:約260、室内機:約745
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲-25~55
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色ブラック
適合扉厚(mm)30~43
バックセット(mm)64
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)
定格電圧(V)DC12/DC24
出力接点無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max
設置場所屋内
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電磁式電気錠(VOLCALOCK)
コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。
取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。
屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。
施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸
仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX
質量(g)本体:775、吸着板:274
使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)
定格電圧(V)DC12 or DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8
消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)
ケーブル長(mm)約1800
耐水性あり(IP66)
吸着力(kg)約200
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
用途通電金具。扉と扉枠との間で配線を渡す際に使用。
内径(Φmm)8
長さ(cm)50
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。
付属品【非常キー】5本
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~55
定格電圧(V)6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです
制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です
プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)115×70×34
直径(Φmm)押しボタン:22
質量(g)70
使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)
出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM
設置場所屋内
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
寸法(mm)86×54×1
対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE
動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載
施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。
火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。
開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線)
材質94V0
仕様制御回線:1回線のみ
出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力
電源DC12V/4.5A(MAX)
入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA
消費電流(mA)550
入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA
時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
電磁錠本体をBOX型金具で固定する
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
取付け方法電磁錠:BOX取付型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です。電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア
仕様施錠信号あり/閉扉信号あり
定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)
防水性屋内用
吸着力(kg)150
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸
定格電圧 DC V12
防水性あり
カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ
VOLCALOCK 専用制御盤、スタンダードモデル
VOLCALOCK「通電時解錠型」「通電時施錠型」に対応可能
DC12V/3.5A電源装置搭載
閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します
火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能
開閉扉/施解錠状態の接点出力が可能
解錠時間は、約0.5~30秒可変ボリューム設定可能
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御
仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路
材質樹脂 94V0
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
定格電圧(V)DC12/4.5A(MAX)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×183×45.6
外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA
消費電流(mA)1200(MAX)
ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路
設置場所屋内専用
モード自動施錠モードのみ
外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ吸着板用
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御
仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路
材質樹脂 94V0
質量(kg)1.1
質量(g)(本体)775、(吸着板)274
使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)
定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8
信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6
外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA
消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%
ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路
設置場所屋内専用
モード自動施錠モードのみ
ケーブル長(mm)約1800
外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
防水性IP66
吸着力(kg)200
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。
ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金)
色シルバー
質量(g)室外機:約460、室内機:約580
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24
使用可能温度範囲-25~55
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50
バックセット(mm)31~63(移動式)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。
両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。
解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など
仕様解錠用タグ×2 付属
材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト
質量(g)本体:約835、リモコン:約25
電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。
使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)
電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所室内ドア(生活防水対応)
電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります)
ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
スタンドアロン式・非接触カードリーダー、ネットワーク接続不要。タッチパネル式・テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カード登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。対応ICカードはMIFAREタイプ、定格電圧は、DC12V対応型です
用途屋内 開き戸 引き戸
仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚
定格電圧 DC V12
カードMIFARE 13.56MHz
防水性屋内用
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です。25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です。非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。非常解錠用メガクロスシリンダー同梱
用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉
仕様施錠信号あり/閉扉信号あり
定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)
防水性屋内用
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。
本体用L型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、本体用
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用背面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
本体用背面取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、本体用
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
VOLCALOCK 電源装置
用途VOLCALOCK 電源装置
寸法(mm)250×183×45.6(※2018年6月BOXのサイズ変更)
出力DC12V 3.7A
入力AC100V
消費電流(A)0.8
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
防水仕様のスタンドアロン式カードリーダー、屋内はもちろん屋外への取付も可能。テンキー内臓で暗証番号よる解錠も可能。テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能です。カード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます。4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸
仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚
定格電圧 DC V12
防水性あり
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
吸着板用背面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ吸着板用
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
本体取付用側面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ本体用
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
本体用背面取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、本体用
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
「LC-105」専用段付きフロントプレートです。
室外からデッドボルトを隠し、デッドボルトへのイタズラなどを防止します。
用途段付きフロントプレートが必要な際に使用。
材質ステンレス
色シルバー
関連キーワード
1
2
次へ