6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックマンジャパン電気錠制御盤
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線) 材質94V0 仕様制御回線:1回線のみ 出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力 電源DC12V/4.5A(MAX) 入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA 消費電流(mA)550 入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA 時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ 寸法(mm)115×39×34 出力無電圧C接点出力 COM/NC/NO
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
指を近づけるだけで解錠できる、無電圧接点を出力する非接触式解錠スイッチです。制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です。赤と緑のLEDで解錠スイッチの起動状態が確認できます。接点出力時間と感知距離を調整できます。プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
用途屋内用電気錠解錠用スイッチ 仕様感知距離:約2cm~約10cm (±25%) 寸法(mm)115×38×36 定格電圧 DC V12/24
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です。防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。引き戸用取付金具を取り揃えています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です。防水型大型電磁錠、大型門扉に最適。施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉 仕様施錠信号あり/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12/24対応 防水性あり 吸着力(kg)680
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ロックマンジャパンVOLCALOCK制御盤セット製品
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御 仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路 材質樹脂 94V0 質量(kg)1.1 質量(g)(本体)775、(吸着板)274 使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと) 定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8 信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6 外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA 消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10% ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路 設置場所屋内専用 モード自動施錠モードのみ ケーブル長(mm)約1800 外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠 防水性IP66 吸着力(kg)200
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)115×70×34 直径(Φmm)押しボタン:22 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと) 出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM 設置場所屋内
1台
5,998 税込6,598
当日出荷