2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワのばし。衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチームがけ。アイロンとして使う時はアイロン台の上でしっかりプレス。細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。また付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【1台2役で快適にシワ伸ばし】 握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチーム、アイロンとして使う時にはアイロン台の上でしっかりとプレスと、快適に操作できます。また、パワフルなショットスチームが繊維の奥まで浸透し、狙ったシワを逃さずに集中的にシワ伸ばしが可能です。 【ワット数がパワーアップ】 ワット数が従来製品の950Wから1100Wにパワーアップ。立ち上がり時間が35秒と早くなりました。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98 質量(g)650 定格消費電力(W)950 コード長さ(m)3 タンク容量(mL)50 付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ 機能ジェットススチームトリガー 立ち上がり時間(s)45 コードあり
1台
4,998 税込5,498
欠品中

T-fal(ティファール)スチーム ラフレ
圧倒的なスチーム量とこだわりのかけ面で衣類をまるごとリフレッシュできる、超軽量コンパクト衣類スチーマー。これ1台でハンガーにかけたままサッとシワのばしも、アイロン台でしっかりプレスすることも出来ます。1台2役で毎日の衣類ケアに活躍します。平均17g/分のパワフルスチームで、シワもニオイも一気にリフレッシュできます。指が疲れにくいワンプッシュおまかせスチーム。スチームボタンを1度押すと、連続で1分間スチームが出続けます。ダブル先細りチップの付いたかけ面(セラミック)。すべりが良く、小回りが利く形状なのでアイロンがけしにくいボタン周りなどもしっかりプレスできます。140mlのたっぷり容量でたくさんの衣類を一気にケアできます。水量がいつでも見えるので給水のタイミングも分かりやすいです。
用途洋服のシワのばしやアイロン掛けに。 仕様スチーム量設定:2段階 付属品スタンド、計量カップ 質量(g)約680 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)950 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×70×126 温度設定3段階 運転時間(分)14(中温設定時) 水タンク容量(mL)140 立ち上がり時間(s)19(高温設定時)
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)