「圧力なべ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品中かご、レシピブック(39種)
適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)底:4.9
内径(Φmm)220
セット内容:鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック加圧状況をモニターし、火加減のタイミングをお知らせします。充実の付属品で、1台3役中かごを使えば蒸し料理に、ガラス蓋を使えば普通の料理に。ハンドルを片手で上げ下げするだけのカンタン開閉。
セット内容鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック
底径(Φmm)155
メンテナンスが簡単です。取っ手を外すことができます。蓋との接合部分につきやすい料理のかすなども毎ご使用後に隅々まで洗うことができいつまでも清潔にご使用いただけます。信頼の安心設計。5つの安全システムにより、完璧な安全性ををお約束します。WMFのベストセラー圧力鍋、パーフェクトプラス。ワンタッチで着脱可能の持ちやすいハンドルにより、毎ご使用後にすみずみまで洗うことができ、いつまでも清潔にご使用いただけます。オリジナルの安全システムで完璧な安全性をお約束。蓋が完全に閉まっていないと、蒸気圧が発生しません。また、圧力がかかっている間は、蓋がロックされて開きません。圧力が高くなりすぎると取手のバルブで調整。高すぎる圧力は安全バルブが自動的に排出します。また、これらの安全システムが働かなくなった時は、蓋のスリットから圧力が完全に放出されます。
調理モードは、「圧力調理」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温調理」のほかに、「無水料理」「発酵」が加わり、時短料理から本格料理までさらに幅広い料理がつくれるように進化しました。人気の定番料理から家族の健康を考えたヘルシーな手作り料理まで、料理の幅が広がる1台12役のマルチな電気圧力鍋。
コード長さ(m)1.5
容量(L)3
付属品レシピブック(80レシピ)、炊飯用カップ、蒸し台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×285×283
質量(kg)4.18
電源(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
消費電力(W)700
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
発酵&ベイクで、パンまで焼ける!
時短も本格調理も全部おまかせ、1台16役のマルチな電気圧力鍋。
調理モードは、「圧力」「蒸す」「煮る」「炒め」「低温」「無水」のほかに「発酵」「ベイク」で、パンまで焼けます。炊飯は、「白米」「玄米」「餅米」「お粥」、レシピは人気の定番料理「カレー」「角煮」に「豆類」「なべ」まで、便利な16モードで料理の幅が広がります。
さらに、「スチーム洗浄」機能が加わり、調理もお手入れもラクラクです!
付属品なべ、蒸し台、炊飯用カップ、レシピブック(105レシピ)
色アイボリー
容量(mL)3000
質量(g)4180
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5(着脱式)
定格消費電力(W)700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×285×283
1台
¥27,980
税込¥30,778
20日以内出荷
多彩なレシピを内蔵しているクックフォーミーは、画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。
手早く作れる前菜や、みんなが喜ぶ贅沢なメインディッシュ、手間のかかるデザートまで、幅広い全250種類のレシピがクックフォーミー本体に入っています。献立に悩まず簡単に美味しいお料理が作れます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド
コード長さ(m)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
時短&おまかせ調理、レシピ内蔵タイプの電気圧力鍋「クックフォーミー」シリーズから、タッチひとつで誰でも簡単に操作できる「クックフォーミー タッチ ホワイト 3L」が登場。。カラータッチパネルになって、タッチひとつで簡単操作。ディスプレイは4.3インチで見やすく操作しやすい「カラータッチパネル」レシピの検索や調理モードの選択など、実際の調理工程や料理の写真を見ながら誰でも簡単に操作ができます。検索するときは、スマートフォンのようにスクロールやフリック入力も可能です。。無線LAN(Wi-Fi)接続でティファールアプリと連携してさらに便利!。・買った後もレシピが増える(内蔵レシピは270種類。さらにティファールアプリに接続すると、いつでも最新のレシピが増やせて製品画面上で閲覧可能です。)。・ティファールアプリで登録したお気に入りレシピも製品画面に表示可能。・調理ステータスがアプリにも連動して表示されるため、離れていても手元のスマートフォンで調理の進み具合を確認可能。・アプリでおすすめのレシピなど、今日作りたいと思ったレシピを本体に送付可能。。スロークッキングモードで、朝おでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理を!「スロークッキング」モードは、75~85℃の温度帯でじっくり時間をかけて加熱する調理モードです。低温でじっくり加熱するため煮崩れしにくく味もしっかり染み込みます。カレーやシチューなど、本格的な煮込み料理やスープにぴったりの調理方法です。。調理時間は、最大1/5まで短縮でティファール史上最短レベル。。バリエーション豊かな調理に対応する13種類の調理モード。。材料モードが充実し、食材のみの調理がさらに簡単に!。。保温・再加熱も可能。。料理は2~4人分。炊飯は4合まで可能。使用後のお手入れも簡単!内鍋はこびりつきにくいセラミックコーティング。鍋自体も軽いので扱いやすく、洗う時もラクラク。食洗器対応です。
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。家族にぴったり2~4人分の3Lタイプ。「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。豊富な250レシピが本体に搭載!。「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド
質量(kg)約4.8
色ブラック
容量(L)3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×314×268
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
画面から作りたいレシピと人数を選ぶと、食材・分量から調理手順まで全て教えてくれて火加減も自動で調整してくれるので、画面を見るだけで簡単に美味しい手料理が作れます。大容量でたっぷり2~6人分の6Lタイプ。「スロークッキング」モードで、朝などおでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理が食べられます。豊富な250レシピが本体に搭載!。「圧力調理、炒める、煮込む、蒸す、炊飯」機能を自由に組み合わせて使うことができます。
付属品蒸しかご・蒸しかご台・炊飯用カップ・クイックスタートガイド
質量(kg)約6.5
色ホワイト
容量(L)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×365×310
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
関連キーワード