ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
UHA味覚糖 特濃ミルク8.2塩ミルク 75gx6UHA味覚糖¥1,298税込¥1,402
1セット(75g×6個)
3日以内出荷
塩で引き立つミルクのおいしさ。オーストラリア・デボラ湖産レイククリスタルソルト使用。特濃ミルクに塩を入れることで、濃厚なミルクなのにスッキリとした味わいを実現しました。