シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース
材質ABS樹脂
寸法(mm)約17×37×13(コード含まず)
質量(g)約6(電池含む)
電源1.5V(ボタン電池×1個)
使用電池ボタン:LR44、SR44、PR44
周波数帯域(Hz)音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000
利得(dB)最大音響:40
関連キーワード