・鉛筆用、色鉛筆用(2B~6Bの鉛筆)の使い分けができます。・ダイヤルを回すことで芯先の太さと長さを調節できます。・フタを閉めることで、削りカスがこぼれません。
材質・本体:PS、PP・刃:スチール
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×23×66
ネコ耳付きのキュートな充電式えんぴつけずり・充電式で持ち運びやすく使う場所を選びません。・軽量でコンパクト、静音設計です。・オーバーヒート防止機能、オートストッパー機能、ムダ削り防止機能付き。・充電時間約180分。フル充電で約500回削れます。
用途鉛筆削り
材質ABS、AS、TPE
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×141
電池リチウムイオン充電池
2個の刃で速く削れる!
毎日の学校準備の時間短縮に!
鉛筆の芯がしっかりトガる。
ムダ削り防止構造。
握りやすい太軸ハンドル。
用途鉛筆削り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×127×118
質量(g)257
材質(本体)ABS/(クズケース)PS
容量(mL)約150(クズケース)
電源手動
2個の刃で速く削れる!毎日の学校準備の時間短縮になる手動えんぴつけずり。鉛筆の芯がしっかりトガる。ムダ削り防止構造・握りやすい太軸ハンドル
電源手動
材質本体:ABS、クズケース:PS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×127×118
集塵容量(mL)約150
材質本体:ABS、クズケース:PS
質量(g)1330(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×113×103
指をはさまない安全カバー仕様!
クランプ付きで机にしっかり固定できて安全!
ムダ削りストップ構造!
材質本体・クズケース:ABS、クランプ:スチール(亜鉛メッキ)・ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×129
関連キーワード