わずか19g!じゃまにならない小さくて軽いブザーです。ピンをなくさないストッパータイプ。・ひっぱりやすいロングストラップ。ストラップを引くと、強力な警報音を発します。大音量ブザー音!約85dB以上(1m離れた位置で計測)。使用電池:コイン型リチウム電池 CR2032 1個(別売り)。 (公財)全国防犯協会連合会推奨 第19R245※号
材質本体:ABS ストラップ:ナイロン
質量(g)30(包装資材含む)
サイズ(mm)包装:W80×D23×H155、包装:W30×D20×H58(ストラップ除く)
入数1カートン:5×16
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ひっぱりやすいストラップ形状。生活防水タイプのブザー。雨の日・水濡れOK!フックチェーンとベルトでランドルセルやカバンにしっかりと装着できます。ストラップを引っぱってピンを抜くと大音量のアラームが鳴ります。ベルトは取り外し可能。(公財)全国防犯協会連合会推奨品。
用途非常用ブザー
材質(本体(プラカバー))ABS、(パッキン)シリコンラバー、(チェーン)スチール、(ベルト)ナイロン、(ストラップ)ナイロン・シリコンラバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×67(ストラップ・チェーン・ベルト除く)
連続使用時間(分)吹鳴:約55
使用電池単4乾電池×2個(作動テスト用電池2個付き)
防水性IPX3
音量(dB)90(1m離れた位置で計測)
関連キーワード