微酸性次亜塩素酸水のパワーで、除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら、2.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。
最低作動水圧(kPa)0.10~0.75(推奨:0.20以上)※0.75を超える場合は必ず外部減圧弁を取り付けること
運転方式ハンドセンサー(非接触式)、生成スイッチ
質量(kg)約2.8
寸法(mm)270×80×270
タンク容量(mL)【添加液】250(約200Lの生成が可能)
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ
消費電力(W)40
pH範囲5.0~6.5
電源(V)AC100(50/60Hz)0.7A
濃度(ppm)約35(±10)(有効塩素)
仕様【生成水量】2.5L/min
アズワン品番7-8184-21
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら3.5L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます64-8905-71「コア・クリーン80専用壁掛キット」が使用できます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ※生成可能な量は、原水の水質・水温、設定条件等により異なります。
質量(kg)約4
サイズ320×113×332mm(取水筒を含む奥行は140mm)
電源AC100V 50/60Hz 0.7A
消費電力75W
運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ
水量(L/min)3.5生成
適合パイプ全長500mm
設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)
電源コード長さ/2.4m、プラグ/2P
薬剤タンク容量(L)1(約700の生成が可能※)
アズワン品番65-1712-35
濃度(ppm)有効塩素:約50(±10)ppm
pH範囲5.0~6.5
1個
¥639,800
税込¥703,780
6日以内出荷
微酸性次亜塩素酸水のパワーで除菌できるシステムです。希釈不要ですぐに使えます。小型・軽量でありながら2.0L/分の生成能力をもっています。非接触のハンドセンサーで開始・停止ができます。※壁に取り付けて使用ください(裏面にビス穴を施しています)。※別売の壁掛キットでも取り付けができます。
付属品給水ホース(1.5m)、接続用チーズ、止水栓、専用添加液(1L)、クロール試験紙、測定用ミニカップ
電源AC100V 50/60Hz 0.7A
消費電力75W
運転方式ハンドセンサー(非接触式)/生成スイッチ
水量(L/min)2.0生成
適合パイプ全長500mm(先端泡沫キャップ付き)
設定範囲生成量/1~500L(出荷時設定:10L)
電源コード長さ/2.0m、プラグ/2P
薬剤タンク容量(L)1(400の生成が可能)
アズワン品番64-8905-70
濃度(ppm)有効塩素:約80(±10)ppm
pH範囲5.0~6.5
1個
¥719,800
税込¥791,780
8日以内出荷
関連キーワード