加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。
電源(V)単相AC100(50/60Hz)
加湿方式透湿膜式
消費電力(W)(50/60Hz)84/103
タンク容量(L)給水/約30、排水/約3.5
集塵効率(%)95以上(DOP1.0μm弱運転時)
集塵方式高圧二段荷電型電気集塵方式
風量(m3/min)強/13、中/7、弱/4
本体質量(kg)約58
脱臭機能活性炭フィルター
本体寸法(mm)600×1130×470
仕様【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時)
アズワン品番7-8109-01
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
7日以内出荷
関連キーワード