カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

プロセスバルブ (VNA10~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から60日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNA1
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から50日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から16日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
吸着プレート (SP~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から18日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
S0700 Series(S070-~)
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
流量センサフローモニタ (PFM710-~)
SMC(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
薄形エアチャック用パッキンセット
SMC¥989税込¥1,0881個当日出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ (MGQ32-PS~)
SMC(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。付属品グリースパック仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-25~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
薬液用バルブ (LVA4~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
エルボユニオン (KRL~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
スライドユニット (CX2~)
SMC¥699~税込¥769~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)
SMC¥429~税込¥472~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~)
SMC¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AD402-A Series
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から15日以内出荷最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
AR20(K)-D Series レギュレータ
SMC¥4,398税込¥4,8381個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付ハンドルタイプハンドル上向き
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1本(20m)ほか3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series
SMC¥6,192~税込¥6,811~1個30日以内出荷真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)
SMC¥4,782~税込¥5,260~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)
SMC¥6,064~税込¥6,670~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
パルスブローバルブ AXTS040-X202
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から12日以内出荷繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応