SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全8352種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
8352種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85961998
AW20-01EH-2JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962016
AW20-01EH-2JN-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962041
AW20-01EH-2JNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962059
AW20-01EH-6-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962077
AW20-01EH-6R-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962095
AW20-01EH-6N-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962120
AW20-01EH-6NR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962138
AW20-01EH-6J-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962156
AW20-01EH-6JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962235
AW20-01EH-6JN-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962260
AW20-01EH-6JNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962278
AW20-01EH-C-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962296
AW20-01EH-CR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962321
AW20-01EH-CN-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962339
AW20-01EH-CNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962357
AW20-01EH-CJ-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,840
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962375
AW20-01EH-CJR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,840
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962400
AW20-01EH-CJN-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,840
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962409
AW20-01EH-CJNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,840
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962427
AW20-01EH-6C-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
6,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962445
AW20-01EH-6CR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
6,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962470
AW20-01EH-6CN-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
¥
6,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962488
AW20-01EH-6CNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
¥
6,830
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962506
AW20-01EH-6CJ-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
7,010
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962531
AW20-01EH-6CJR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
7,010
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962549
AW20-01EH-6CJN-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
左→右
¥
7,010
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962567
AW20-01EH-6CJNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.05~0.85
ドレンガイド1/8
右→左
¥
7,010
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962576
AW20-01EH-1-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962601
AW20-01EH-1R-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962619
AW20-01EH-1N-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962637
AW20-01EH-1NR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962655
AW20-01EH-1J-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962680
AW20-01EH-1JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962698
AW20-01EH-1JN-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962716
AW20-01EH-1JNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962741
AW20-01EH-12-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962759
AW20-01EH-12R-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962768
AW20-01EH-12N-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962777
AW20-01EH-12NR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
6,550
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962786
AW20-01EH-12J-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962795
AW20-01EH-12JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962811
AW20-01EH-12JN-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962820
AW20-01EH-12JNR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962829
AW20-01EH-16-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962847
AW20-01EH-16R-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962865
AW20-01EH-16N-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962890
AW20-01EH-16NR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
¥
6,280
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962908
AW20-01EH-16J-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962917
AW20-01EH-16JR-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
右→左
¥
6,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85962935
AW20-01EH-16JN-D
セットナット付(パネルマウント用)
1/8
0.02~0.2
ドレンガイド1/8
左→右
¥
6,460
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ