28ページ目: SMCのすべての商品

208,979件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレンエアドライヤ(IDG1~) SMCメンブレンエアドライヤ(IDG1~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
マグネットセパレータ (FHM~) SMCマグネットセパレータ (FHM~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
FGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズ SMCFGHシリーズ用 メンブレンエレメントEDシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-PS~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-PS~)SMC
849税込934
1個
当日出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB40-~)SMC
399税込439特価
1個
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2BZ20~)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25-1~)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
フィルタレギュレータ (AW60~) SMCフィルタレギュレータ (AW60~)SMC
89税込98
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
789税込868特価
1個
当日出荷
ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
センサ接続用コネクタ(e-CON) SMCセンサ接続用コネクタ(e-CON)SMC
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
T型配管アダプタ SMCT型配管アダプタSMC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできます。
用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.32MB)
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
AR40(K)-D Series レギュレータ SMCAR40(K)-D Series レギュレータSMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
仕様油排出口:ドレンコックなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース表記製品の単位表記:MPa、℃
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータSMC
6,633税込7,296
1個
20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
9,980税込10,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~)SMC
9,504税込10,454
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~)SMC
8,019税込8,821
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2E25~)SMC
7,227税込7,950
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.09MB)
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ) SMCJXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)SMC
15,980税込17,578特価
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト