カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,154)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(130)
  • ニチフ(280)
  • JST(日本圧着端子製造)(1,177)
  • 冨士端子工業(198)
  • TRUSCO(152)
  • ELPA(122)
  • 矢崎総業(23)
  • DST(大同端子製造)(60)
  • RS PRO(3,126)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,452)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,912)
  • Panasonic(パナソニック)(1,783)
  • フエニックス・コンタクト(1,415)
  • SAMTEC(1,414)
  • 日本モレックス(molex)(1,408)
  • omron(オムロン)(981)
  • シュナイダーエレクトリック(891)
  • SIEMENS(886)
  • IDEC(和泉電気)(878)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「●端子」の検索結果

1,156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ SeriesSMC
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング使用流体圧縮空気使用冷媒R1234yf(HFO)周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)入口空気温度(℃)5~50最高周囲温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.51MB)コンデンサの種類空冷式
コネクタケーブル SMCコネクタケーブルSMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
用途RMMA用仕様端末処理:ハーフストリップ極数8使用温度範囲(℃)-10~60規格IEC61076-2-104準拠定格電圧(V)DC 30定格電流(A)1キーイングA導体AWG26RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書(2.03MB)コネクタタイプM8 ソケット
EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニット SMCEX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニットSMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20 Series SMCZSE20 SeriesSMC
9,898税込10,888
1個
25日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
使用流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチSMC
7,998税込8,798
1個
40日以内出荷
出力ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ配管R1/8単位単位切換機能付RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1オーダーメイド仕様コネクタ付リード線端子カバー対応
ISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用 SMCISE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用SMC
8,798税込9,678
1個
40日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管R1/8表示単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1消費電流25mA以下オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用 SMCZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用SMC
8,998税込9,898
1個
40日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
出力NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力配管ワンタッチ管継手Φ4mm単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
ZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用 SMCZSE20A(F) Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空·連成圧用SMC
8,798税込9,678
1個
40日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New] 20A Seriesに微圧レンジを追加 [New] 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下
配管ワンタッチ管継手Φ4mm(ストレートタイプ)表示単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA以下オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチSMC
9,398税込10,338
1個
35日以内出荷
設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替
配管ワンタッチ管継手Φ6mm単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力リード線コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1関連資料カタログ(16.79MB)オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用 SMCISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加、20A Seriesに微圧レンジを追加、設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替、ディレー時間:最速1.5ms以下、消費電流:25mA以下
仕様単位指定:SI単位固定、配管:R1/8ブラケット垂直取付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1オーダーメイド仕様コネクタ付リード線 端子カバー対応
無線システム SMC無線システムSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
2,498税込2,748
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース SMCVV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベースSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし
VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース SMCVV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バースSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
VV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付 SMCVV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付SMC
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし
VV5FS4_01T_BASE - プラグインタイプベース: ターミナル端子台付 SMCVV5FS4_01T_BASE - プラグインタイプベース: ターミナル端子台付SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
ねじの種類(F) Gシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
9,598税込10,558
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なし
VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし
VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
VQC2000-T - ベース配管形プラグインユニット: 端子台ボックスキット SMCVQC2000-T - ベース配管形プラグインユニット: 端子台ボックスキットSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC1000-T - ベース配管形: 端子台ボックスキット SMCVQC1000-T - ベース配管形: 端子台ボックスキットSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体 SMCVFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
...