6,043件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC CADデータあり
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4 質量(kg)0.15 形式標準形 保護構造IP40相当 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)0.8 配管方法Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体エアおよび不活性ガス 目盛誤差±0.1MPa 保証耐圧力(MPa)1.0 最小適合負荷DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと) 繰返し精度±0.05MPa 応差(MPa)0.05以下 無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



I Series(IR3000) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)




AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000) SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ボディサイズ30
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM3000) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)













マニホールド形減圧弁 ARM3000シリーズ SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポート・VFR3000シリーズ SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000 SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000 SMC CADデータあり
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
ボディサイズ3000
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)