5,178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc 口径3/4
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc 口径1/2
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB20~) SMC CADデータあり
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)



VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202C) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(15A) 1/2 型式VNB2 切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201C) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB414~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(25A) 1 型式VNB4 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気用
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB10~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB1 パイロット方式(-) 標準タイプ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)






VNB711BS-50A-2DZ 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711BS SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷


VNB701C-F50A 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB701C SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷





関連カテゴリ