カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,239)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(182)
  • SK11(95)
  • 広島(10)
  • 千吉(58)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • Wera(12)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(8)
  • エスコ(832)
  • TPT(3)
  • NACHI(不二越)(27)
  • BIGMAN(ビッグマン)(43)
  • メディアカバーマーケット(2,927)
  • 大阪魂(2,580)
  • 伊東電機(1,125)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(903)
  • cotta(778)
  • RS PRO(701)
  • 日本モレックス(molex)(686)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](582)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「きり」の検索結果

関連キーワード
1,257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMCインパクトブローガン IBG Series 用切換ノズルSMC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
コネクタ付リード線 SMCコネクタ付リード線SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様5芯、2m、防水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.24MB)取扱説明書(3.95MB)
ZS-49-A - M12-M12 コネクタ付リード線 SMCZS-49-A - M12-M12 コネクタ付リード線SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
PB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ) SMCPB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT駆動方式(3) エアオペレート
PAF3000-X68 - 自動運転型(内部切換タイプ)/接液部: フッ素樹脂 継手種類: めねじ SMCPAF3000-X68 - 自動運転型(内部切換タイプ)/接液部: フッ素樹脂 継手種類: めねじSMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
MXW - 循環式リニアガイド付 SMCMXW - 循環式リニアガイド付SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
PB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS) SMCPB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続方式(S) ナット付
PB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313A) SMCPB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313A)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
PB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1013A) SMCPB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1013A)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
駆動方式(3) エアオペレート
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5213)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(2)SCS14(ステンレス)
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
駆動方式(0)自動運転材質(ダイヤフラム)(2)NBR材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5113) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5113)SMC
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
PAP3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ) 接続方式:めねじ(PA3313) SMCPAP3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ) 接続方式:めねじ(PA3313)SMC
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
ねじの種類(F)G駆動方式(3)エアオペレート環境(-)一般環境
PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3220) SMCPA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3220)SMC
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
駆動方式(0)自動運転材質(ダイヤフラム)(2)NBR材質(接液部)(2)SCS14(ステンレス)
PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3120) SMCPA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3120)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
ねじの種類(F)G駆動方式(0)自動運転材質(ダイヤフラム)(2)NBR材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3113) SMCPA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3113)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
ねじの種類(T)NPTF駆動方式(3)エアオペレート材質(ダイヤフラム)(1)PTFE材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
MXW - 循環式リニアガイド付(MXW8) SMCMXW - 循環式リニアガイド付(MXW8)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXW - 循環式リニアガイド付(MXW25TN) SMCMXW - 循環式リニアガイド付(MXW25TN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
作動方式複動
MXW - 循環式リニアガイド付(MXW25TF) SMCMXW - 循環式リニアガイド付(MXW25TF)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
作動方式複動
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら