16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーフユニオン H12-0 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


くい込み管継手 メスユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)4 シールなし 機種エルボユニオン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1袋(100個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)8 シールなし 機種エルボユニオン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1袋(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)10 シールなし 接続ねじR1/4 機種エルボユニオン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1袋(100個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1袋(10個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷

DY08-01S-X2 くい込み継手 サービスチーズユニオン DYシリーズ DY08 SMC CADデータあり
形状サービスチーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R 接続ねじ1/8 仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
5,198 税込5,718
9日以内出荷

DT06-03S-X2 くい込み継手 両口チーズユニオン DTシリーズ DT06 SMC CADデータあり
形状両口チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R 接続ねじ3/8 仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
6,198 税込6,818
9日以内出荷

くい込み管継手 エルボユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)



くい込み管継手 隔壁用ユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

くい込み管継手 サービスチーズユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

くい込み管継手 隔壁用メスユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)