カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(16)
  • NEG(日電理化硝子)(435)
  • 大阪魂(273)
  • RS PRO(133)
  • 富士電機(69)
  • Wera(64)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(55)
  • エスコ(53)
  • ANEX(46)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(43)
  • SK11(35)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(34)
  • E-Value(33)
  • ベッセル(32)
  • エンジニア(31)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
  • マリンテック(24)
  • ハーフェレ(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじ マイナス」の検索結果

326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様SMC
97,980税込107,778
1個
23日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
コモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.56MB)取扱説明書(2.07MB)
電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズ SMC電子式真空レギュレータ 25A-ITV209□ Series 二次電池対応シリーズSMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
用途二次電池対応接続口径1/4設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(kPa)-1.3~80関連資料カタログ(1.53MB)
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX500ゲートウエイ方式シリアル転送システム対応/ベース SMCVV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX500ゲートウエイ方式シリアル転送システム対応/ベースSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
仕様SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモン対応キット(SDA2) EX500ゲートウェイ分散システム(64点)
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMCSY5000_R - 絞り弁付真空破壊バルブSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブ SMCSY3000_R - 絞り弁付真空破壊バルブSMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5N SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5NSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5N SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5NSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5N SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5NSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(M5) M5 x 0.8型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数6取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7501T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7501TSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7501K SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7501KSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500R SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500RSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7500SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400TSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400R SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400RSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7400SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330TSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7330SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7301TSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら