形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
リード線(m)0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
ロッド先端金具なし
使用磁石(内蔵式)オートスイッチ用磁石付
オーダーメイド仕様標準
関連キーワード