72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6918種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

P Series(PFM710S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7268種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7286種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8150種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8577種類の商品があります)






P Series(PFM725) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

P Series(PFM725S) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ 適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ タイプ分離型モニタ部 単位SI単位固定 入力仕様電圧入力 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


1個
8,498 税込9,348
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8579種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC CADデータあり
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

表面電位センサモニ 表面電位センサモニタ IZE11 SMC CADデータあり
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30JN) SMC CADデータあり
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし 表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30J) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSE313 PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ(PSE) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

仕様入出力仕様:(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V、オプション1: 電源接続ケーブル:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2: アダプタ:(A) ブラケット、オプション3: センサ接続用コネクタ:(-) なし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷


P Series(PFM300) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LFE0CN-MT L Series(LFE0CN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷


P Series(PFM313) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





PF3W3 - 水用デジタルフローモニタ(PF3W30CN) SMC CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ 出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L Series(LFE0C) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)