13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)




セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ 型式AMR6000用
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ 型式AMR5000用
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ 型式AMR3000用
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容Gねじ配管アダプタ、Oリング、六角穴付ボルト、六角穴付プラグのアセンブリ 型式AMR4000用
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途RMMA用 内容1.マルチハンドアダプタ取付角度90°、2.カラーAss'y、3.平行ピン、4.六角ボルト、5.ばね座金、6.平座金、7.六角ナット RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書(2.03MB)
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷