・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。
・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。
・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ロープだけでなく、消防ホース、電線等にも使用でき、エッジから摩擦を減らします。赤に塗られた軽量なアルミ製で視認性も抜群です。【SMC】アメリカ・シアトルで1967年に設立したSMC(エスエムシー)。高所登山や遠征隊からの意見をもとに、金属加工において卓越した技術と航空機工業規格を用いて製品化された道具は数々の冒険記録や救助活動に貢献してきました。80年代に入り先人が培ってきたロープレスキューテクニックを活かすハードウェアの供給を開始し、より厳しい環境で確かに機能する耐久性の高い製品を送り出しています。SMCは品質管理(ISO9001取得)を徹底する姿勢と合衆国製造業者であることを常に誇りとしています。
用途安全保護具
質量(g)18
サイズ(mm)175×250×110
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
チューブ内径(Φmm)40
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)80
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)650
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
作動方式複動
仕様-
取付支持形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
コネクタ形状-
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)550
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション(-) 両側クッション付
ジャバラ(-) ジャバラなし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥75,980
税込¥83,578
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)50
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション(-) 両側クッション付
ジャバラ(-) ジャバラなし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
1個
¥38,980
税込¥42,878
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
クッション(-) 両側クッション付
ジャバラ(-) ジャバラなし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)130
作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック
クッション(-) 両側クッション付
ジャバラ(-) ジャバラなし
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥51,980
税込¥57,178
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ