材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体
材質(本体)銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
消音効果(dB)30
使用流体圧縮空気
接続口ワンタッチ配管
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など
ケーブル長(m)1
最大吐出圧力(MPa)0.55
RoHS指令(10物質対応)対応
到達真空圧力(kPa)-70
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様材質-サイレンサの有無:(B) ダイヤフラム/主弁材質:NBR/POM;サイレンサの有無:有、配管オプション:(A) G
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
ATEX対応
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
規格ATEXカテゴリー2
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
駆動方式(0)自動運転
材質(ダイヤフラム)(2)NBR
材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
駆動方式(0)自動運転
材質(ダイヤフラム)(2)NBR
材質(接液部)(2)SCS14(ステンレス)
ねじの種類(F)G
駆動方式(0)自動運転
材質(ダイヤフラム)(2)NBR
材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
駆動方式(0) 自動運転
駆動方式(0) 自動運転
ねじの種類(-) Rc
ねじの種類(-) Rc
駆動方式(0) 自動運転
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。
工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍)
エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準
タンク容量(L)10
増圧比2倍
材質(タンク)炭素鋼(SS400)
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体
定格電圧(V)DC24
排気方式ポート排気
呼び径(Φmm)ノズル:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)0~-101
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
真空(V)ポート6Φmm
1個
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体
定格電圧(V)DC24
排気方式サイレンサ排気
呼び径(Φmm)ノズル:10
RoHS指令(10物質対応)対応
真空ポートサイズVΦ6mm
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:なし
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
¥26,980
税込¥29,678
24日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ、真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体、排気方法:サイレンサ排気、供給弁:N.C.、破壊弁:N.C.
呼び径(mm)ノズル:Φ1.5
定格電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体)
圧力範囲(kPa)0~-101
真空(V)ポートΦ6mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
26日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C.
種類真空用圧力スイッチ
定格電圧(V)DC24
排気方式個別ポート排気
表示単位単位切換なし(SI単位固定)
出力仕様NPN2出力
呼び径(Φmm)ノズル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式マニホールド用
圧力範囲(kPa)0~-101
真空(V)ポートΦ6mm
1個
¥28,980
税込¥31,878
26日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ