こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
やや軟質
用途一般空気圧配管用
狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと)
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部)
特性柔軟性
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
材質特殊ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
材質ナイロン12
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと)
内径(Φmm)4.57
最高使用圧力(MPa)(20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85
外径(Φmm)6.35
最小曲げ半径(mm)30
使用流体空気/水
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
狭い場所での配管が可能。
極軟質。
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水)
・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa
・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
形状チューブキャップ
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
長さ(m)50
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
使用流体空気
色黒(不透明)
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質FEP
使用流体空気、水、不活性ガス
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
材質ポリウレタン
内径(Φmm)2
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)3.18
使用流体空気、水
材質ナイロン12
色緑(不透明)
長さ(m)20
内径(Φmm)4.57
最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下)
外径(Φmm)6.35
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
チューブ外径(inch)1/4
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色黒
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・外層にポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):0.8MPa
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
使用流体空気、水
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水
材質ナイロン12
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス
材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン
適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ
材質(内層)フッソ樹脂
材質(外層)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟
関連資料カタログ(0.72MB)
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水
材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)
最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ。外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン。チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)。豊富なカラーバリエーション。黒、白、青、半透明の4色を用意
材質フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)
長さ(m)20
使用温度(℃)空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ
使用真空圧力(kPa)-101.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン
長さ(m)20
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)6
使用流体空気
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)8
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)12
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
材質帯電防止ポリウレタン
長さ(m)20
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
外径(Φmm)10
使用流体空気
・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)1.2
使用流体空気
材質帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)2
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色黄
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ