「エア フィルター 継手」の検索結果

59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC54 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


エアサクションフィルタ ZFA SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン排出口オプションa:ドレンコック付、オプションb:ドレンコック、バーブ継手なし RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
7,698 税込8,468
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース
1個
8,298 税込9,128
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF900 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、℃
1個
6,298 税込6,928
11日以内出荷

ねじの種類Rc 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
1個
7,498 税込8,248
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷




AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)



省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
仕様チェック弁なし 単位SI単位固定 出力仕様NPN2出力 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6mm(ストレート) 圧力範囲(kPa)-100~100
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷


エアモジュール SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


エアブローモジュール LLB1シリーズ SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)







クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)