1,164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

サイレンサ SMC CADデータあり
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体 材質(本体)銅合金 最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。) 使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと) 使用流体圧縮空気
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)





VO315E-001H-M バルブ付シリンダ用電磁弁 VO315E SMC CADデータあり
リード線取出方法(H) グロメット 定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 手動操作方式(M) ロック式(要工具) リード線長さ(mm)600 バルブ(E) 長期通電形
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷




ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 規格ATEXカテゴリー3 定格電圧(V)DC24 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)




1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷




モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)