用途IBGシリーズ用オプション
関連資料カタログ(5.37MB)
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
操作力(N)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.49MB)
アジャスター無し
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
配管取出方向(1)下方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(W)アーバンホワイト
配管取出方向(2) 上方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(BU) ダークブルー
配管取出方向(2)上方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
関連キーワード