カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(106)
  • Festo(87)
  • コガネイ(39)
  • NORGREN(23)
  • TRUSCO(7)
  • RIKEN(理研機器)(7)
  • CRANK BROTHERS(6)
  • エスコ(5)
  • CAPTAIN STAG(5)
  • 新ダイワ(4)
  • 日本精器(4)
  • FORCE(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • 前田シェルサービス(3)
  • 佐藤真空(3)
  • コンサス(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • AirTAC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアバルブ 手動」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CVQ - バルブ付薄形シリンダ SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダSMC
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151AS SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151ASSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(S) 0.45搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(15) 1.5オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133HSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rc標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HT SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HTSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T) NPTF標準供給圧力(MPa)(H) 0.5搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(13) 1.3オーダーメイド仕様標準
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131HSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101M SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101MSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101HSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AM SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101AMSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073M SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM073MSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7真空スイッチリード線取出方法コネクタ、リード線3m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071M SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071MSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071AM SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071AMSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SH SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SHSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA712A SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA712ASMC
41,980税込46,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(50A) 2定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA612B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA612BSMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA612A SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA612ASMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA611B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA611BSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(40A) 1 1/2材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA512B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA512BSMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA511B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA511BSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412BSMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412A SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA412ASMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411BSMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411A SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA411ASMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA312BSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311BSMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311A SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311ASMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212BSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(Q) CE対応品
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212A SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA212ASMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211C SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211CSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211BSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211A SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211ASMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112BSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(8A) 1/4定格電圧(V)(5) DC24材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(Q) CE対応品
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112A SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA112ASMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111C SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111CSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(8A) 1/4定格電圧(V)(3) AC110 50/60Hzリード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.CE-対応品(-) なし
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA111BSMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら