作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
全長(mm)129.1
ボディサイズ30
最高使用圧力(MPa)1
ろ過度(μm)5
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
管接続口径M5×0.8
ボディサイズ10
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンオートドレンなし
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケットアセンブリ付
単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)2
ろ過機能標準外ろ過度
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ目詰まりチェッカ付
ケースポリカーボネートケース
表記製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
仕様ろ過度a:標準外ろ過度
ボディサイズ30
管接続口径G3/8
ブラケットブラケットなし
材質(ケース)a:ポリカーボネートケース、b:ポリカーボネートケース
表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ろ過度(μm)b:2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
表示単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケースポリカーボネートケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.49MB)
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減。
視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
関連キーワード