「エアマネジメントシステム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(22.08MB)
供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
用途エアマネジメントシステム構成部品
電源電圧DC24V±10%
入力信号IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(MPa)0.005~0.7
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10%
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(22.08MB)
供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
通信距離(m)最大100
N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
通信距離(m)最大100
圧力表示(2) kgf/cm^2
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
用途エアマネジメントシステム構成部品
測定流体空気
流体温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エアマネジメントシステム構成部品
定格電圧(V)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
用途エアマネジメントシステム構成部品
リード線取出方法M12コネクタ
定格電圧(V)DC24
取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ハンドル位置ハンドル上向き
リード線取出方向背面
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
ケーブル長(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
16日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
16日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
コネクタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
ケーブル長(mm)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
用途エアマネジメントシステム(2次電池対応シリーズ(25A-AMS□A))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS□B))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10%
測定流体空気
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)0~1.0
関連資料カタログ(22.08MB)
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用
プロトコルEtherCAT注4)(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
電気信号により無段階制御ができます。
シンプルな回路構成
・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形
主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。
・シンプルな回路構成
配管工数削減、システムのフレキシブル化
・容易な取扱い
電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号
(電圧または電流)を加えるだけです。
・マニホールドが可能
VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。
・シリンダの推力制御。
・ノズルの風量制御。
・タンクの圧力制御。