207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)






取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)




精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)



ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口エアフィルタ:ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口ドレンコックなし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

メンブレンエアドライヤ(IDG3~) SMC CADデータあり
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)




1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10% 測定流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0~1.0 関連資料カタログ(22.08MB) 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)