166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。 電気系のパイロットランプに相当します。
1個
429 税込472
10日以内出荷


・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
1個
819 税込901
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)30
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ID306-04BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)60
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)20
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ID201-02BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(1)単相AC110(50Hz)
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)60(基準) 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID400-F04B ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)40(基準) ねじの種類(F)G 電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
229,800 税込252,780
10日以内出荷

ID300-F04B ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準) ねじの種類(F)G 電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ID206-02BZ ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)20(基準) ねじの種類(-)Rc 電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
1個
189,800 税込208,780
10日以内出荷








ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

ボディサイズ50 ねじRc 管接続口径1 ブラケットなし ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,398 税込10,338
欠品中

ボディサイズ40 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
8,498 税込9,348
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類G ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,198 税込5,718
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa・℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)70 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,398 税込10,338
31日以内出荷


ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース
1個
8,298 税込9,128
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


視認性&耐環境性向上。工具不要
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
6,498 税込7,148
31日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ブラケットなし ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
5,998 税込6,598
欠品中

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)100 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷