378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位【製品の単位表記】MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類G ブラケットブラケット付 ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース 表記製品の単位表記:MPa、℃ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

視認性&耐環境性向上
用途モジュラタイプ、一般空圧機器用 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
5,998 税込6,598
20日以内出荷


エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC CADデータあり
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ 型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-A ろ過度(μm)0.01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)

真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

真空用ドレンセパレータ AMJ SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)