「エアー ソレノイド 3ポート」の検索結果

2,797件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC220V(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧DC24V 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC200(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC100(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 切換方式ノーマルクローズ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.) ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC110V(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ低消費電力形(DC2W)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ真空仕様形
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ低消費電力・真空仕様形
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
特価
16,100 税込17,710
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧DC12V 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ長期通電用
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC240V(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.5MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.3MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.4MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.8MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3 定格電圧(V)AC240(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.12MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.7MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3 定格電圧(V)DC12 使用流体空気 弁形式(-) 内部パイロット 搭載パイロット弁(-) 標準
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)