圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。
ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。
質量最大50%削減、容積最大50%削減
メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム
使用流体空気
関連資料(1.67MB)
供給圧力範囲(MPa)0.7
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
フィンガー数3mm
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
シリーズクリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))
ポートねじの種類(-) Rc
対称形(L) 対称形
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
フィンガー数2
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)30
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)150
作動方式複動
シリーズクリーン/銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(13) クリーンシリーズ (バキュームタイプ(ガイド部特殊処理))
ポートねじの種類(TN) NPT
対称形(L) 対称形
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
作動方式複動・両ロッド
クッション(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・両ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
作動方式複動片ロッド
シリーズ(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
作動方式複動・片ロッド
シリーズクリーンシリーズ:バキュームタイプ
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
仕様銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵
タイプバキュームタイプ
使用圧力範囲(MPa)0.1ー1.0
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵あり
オートスイッチ取付溝4面
ポートねじの種類Rc
取付支持金具通し穴
シリンダストローク(mm)10
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
17日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
1
2
次へ