カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
    • 手動切換弁(3)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(115)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(10)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 日本精器(5)
  • コガネイ(55)
  • AirTAC(2)
  • エスコ(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • RS PRO(27)
  • CKD(4)
  • RIKEN(理研機器)(4)
  • 富士インパルス(3)
  • アソー(2)
  • 興研(2)
  • 日立産機システム(2)
  • ベン(2)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • 甲南電機(1)
管接続口径
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
ポート数
  • 4(2)
切換方式
  • 2位置ノーマルオープン(1)
  • 3位置エキゾーストセンタ(2)
  • 3位置クローズドセンタ(2)
  • その他(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~1.0(1)
  • 1(2)
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(2)
  • R(1)
  • Rc(2)
G・NPT・R・Rc
使用流体
  • 空気(3)
空気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー 切り替え弁」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2Q00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMCZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
PB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ) SMCPB1000A - 電磁弁内蔵型/エアオペレート型(外部切換タイプ)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT駆動方式(3) エアオペレート
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC2B01 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC2B01SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁使用流体空気コイル電圧(V)DC24
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC1B01 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 56-VQCシリーズ 56-VQC1B01SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2C01 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2C01SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2B01 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2B01SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2A01N SMC5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2A01NSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁使用流体空気コイル電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2A01 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2A01SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1A01N SMC5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1A01NSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1A01 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1A01SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2C01N) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2C01N)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2C01) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2C01)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2B01N) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2B01N)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2B01) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2B01)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
使用流体空気
V Series(VQC2A01NY) SMCV Series(VQC2A01NY)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01N) SMCVQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01N)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1C01N) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1C01N)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1C01) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1C01)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1B01N) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1B01N)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1B01) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1B01)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
V Series(VQC1A01NY) SMCV Series(VQC1A01NY)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1A01N) SMCVQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1A01N)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2C01N) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2C01N)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2C01) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2C01)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2B01N) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2B01N)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2B01) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2B01)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01N) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01N)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2A01)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1C01N) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1C01N)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1C01) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1C01)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1B01N) SMCVQ1000_VALVE - バルブ(VQ1B01N)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら