50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(0)0.05~0.85 ねじの種類(F)G 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
・入口側供給圧力2.0MPa対応。 ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。 ・ピストン式。 ・エアブローの圧力調整に適しています。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.05~0.30
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ1
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エアキャッチセンサ マニホールド (ISA-~) SMC CADデータあり
1個
259 税込285
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズB
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズA
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ7
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ9
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
1個
169 税込186
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
599,800 税込659,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモドライヤ IDHシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
1個
479,800 税込527,780
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サーモドライヤ 欧州・東南アジア向仕様 IDHAシリーズ SMC CADデータあり
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。 季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。 ・アプリケーション例 工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。 ・フィルタ内蔵 フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率) 出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR) 出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下 ・電源はワールドワイドに対応 単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
電圧(V)(23)単相AC230(50/60Hz)欧州・東南アジア向
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数4
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数1
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
連数2
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

エアモジュール SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


エアブローモジュール LLB1シリーズ SMC CADデータあり
・配管工数削減/省スペース ・各機器をコンパクトに一体化 ・短ピッチ取付可能 圧力の集中管理がコンパクトに実現 ・接流体部:ノングリース
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)