1,165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~) SMC CADデータあり
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Rc
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)






VO315E-001H-M バルブ付シリンダ用電磁弁 VO315E SMC CADデータあり
リード線取出方法(H) グロメット 定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 手動操作方式(M) ロック式(要工具) リード線長さ(mm)600 バルブ(E) 長期通電形
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷




■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4864種類の商品があります)


■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7296種類の商品があります)



1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷