カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(18)
  • 旭産業(エアーゲージ)(80)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • SK11(8)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(4)
  • エーモン(3)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • GREAT TOOL(2)
  • 右下精器製造(35)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • RS PRO(44)
  • 三菱ふそう(23)
  • 長野計器(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 協和(20)
  • 高島計器(20)
  • ベン(17)
  • 日野自動車(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーゲージ」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ SeriesSMC
259,800税込285,780
1個
60日以内出荷
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング使用流体圧縮空気使用冷媒R1234yf(HFO)周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)入口空気温度(℃)5~50最高周囲温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.51MB)コンデンサの種類空冷式
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータSMC
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
IDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気 SMCIDU3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 高温入気SMC
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC) SMCIDFB22-75E - 使用冷媒 R134a (HFC)/R407C (HFC)SMC
1,098,000税込1,207,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-サイズ55電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
IDFA3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様 SMCIDFA3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様SMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様 SMCIDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様SMC
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):-サイズ37銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
IDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気 SMCIDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気SMC
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 SMCIDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気SMC
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
AC_C-A - アタッチメント付 SMCAC_C-A - アタッチメント付SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
AC_B-A - アタッチメント付 SMCAC_B-A - アタッチメント付SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8ESMC
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB6E SMC冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB6ESMC
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
サイズ6電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(-) Rc (メス) Φ0.4in (Φ10mm)
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB15E SMC冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB15ESMC
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
サイズ15
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB11E SMC冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB11ESMC
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
サイズ11電圧(V)単相 AC115(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA22E SMC冷凍式エアドライヤ IDFAシリーズ IDFA22ESMC
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA37E) SMCIDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA37E)SMC
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA22E) SMCIDFA22E-75E - 使用冷媒 R407C(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA22E)SMC
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU8E
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU6E
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU4E
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU3E
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU11E
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)22電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF8E
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF6E
冷凍式エアドライヤ IDF37 SMC冷凍式エアドライヤ IDF37SMC
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF22 SMC冷凍式エアドライヤ IDF22SMC
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF22E
冷凍式エアドライヤ IDF15 SMC冷凍式エアドライヤ IDF15SMC
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
冷凍式エアドライヤ IDF11 SMC冷凍式エアドライヤ IDF11SMC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
型式IDF11E仕様異常信号取出用端子台付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら