2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.67MB) 供給圧力範囲(MPa)0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)