7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


プロセスポンプ クリーンルーム仕様 (PAP331~) SMC CADデータあり
・ボディ材質にNewPFAを採用、高い耐食性を実現しました。 ・クリーンルーム で組付、2重梱包(PAP331)。 また、サイドボディ、ポートは 成型部品 とすることで、より低発塵化を計りました。 ・ポンプのリセットボタンを手動で操作できる環境にない場合、このような回路を組んでエアの圧力でリセットできます。 ・外部の切換弁による制御のため一定サイクルでの動作が可能。 ・外部電磁弁のON/OFFサイクル数で流量調整が簡単にできます。 ・微少流量、気体巻き込み時の作動でも安定した運転が可能。 ・稼動・停止を繰り返す用途に向いています。
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)