30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMC CADデータあり
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上 使用流体圧縮空気 一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可) ろ過度(μm)0.3(補修効率95%) 回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)



AMC510-F06BD AMC - エキゾーストクリーナ(AMC510) SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷


クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMC CADデータあり
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



真空用エキゾーストクリーナ (AMV~) SMC CADデータあり
真空ポンプから排気される油煙を99.5%捕捉 油煙のない快適な作業環境を実現 小流量で高濃度の油煙でも99.5%捕捉分離 真空ポンプからの排気ダクトが不要
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)






AMC320-F02D AMC - エキゾーストクリーナ(AMC320) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)