形状エルボユニオン
ねじの種類R
軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)8
シールなし
機種エルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)10
シールなし
接続ねじR1/4
機種エルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
軟質銅管使用可能。方向性のない金属スリーブ
適合チューブ外径(Φmm)4
シールなし
機種エルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.62MB)
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)12
シール方式おねじ:シール剤付
接続ねじR3/8
材質(ねじ部)黄銅+(表面処理)無電解ニッケルめっき
機種ユニバーサルエルボユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白
1袋(5個)
¥4,198
税込¥4,618
34日以内出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ3/8基準
寸法H(mm)19
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
寸法D2(Φmm)23
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/2基準
寸法H(mm)24(NPT:23.8)
制御方式メータアウト形
寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ねじの種類R(PT)
寸法D2(Φmm)28.6
寸法L3(mm)25.4
寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ボディサイズM3、M5基準
仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)8.4
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4基準
制御方式メータアウト形
ねじの種類R(PT)
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
制御方式メータ-イン
1個
¥3,398
税込¥3,738
16日以内出荷
形式エルボ型
ボディサイズ3/8基準
制御方式メータアウトタイプ
接続口径1/2
形式エルボ型
ボディサイズ1/2基準
制御方式メータアウトタイプ
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
ボディサイズ1/8、1/4基準
仕様ワンタッチ継手付
接続口径1/8
質量(g)16
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
寸法H(mm)12(NPT:12.7)
有効断面積(mm2)2.7
制御方式メータアウト形
寸法L1(mm)20.4
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)MAX:32.1/MIN:27.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)
ねじの種類R(PT)
寸法D1(Φmm)9.3
寸法D2(Φmm)14.2
寸法L2(mm)27.5
寸法L3(mm)14.3
使用流体空気
寸法L4(mm)MAX:36.1/MIN:31.1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
流量(L/min(ANR))180(圧力0.5MPa、温度20℃時)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.
シリーズSY7000
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
種類(39)単独EXH.スペーサ単独SUP.EXH.
シリーズSY7000
仕様オーダーメイド仕様:(-X12) 潤滑剤:ワセリン
制御方式(1) メータイン
シリーズSY7000
ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
シリーズSY5000
シリーズSY3000
シリーズSY7000
ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
制御方式(0) メータアウト
仕様オーダーメイド:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし)
制御方式(0) メータアウト
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由に
MS-5UL 位置決めし、固定可能。
形状エルボ
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースエルボ
制御方式メータイン
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし
ロックナット(J) ロックナット丸形
形状ユニバーサルエルボユニオン
ロックナット(J) ロックナット丸形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ