「エルボy」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

SJ226 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SJ236 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
保護構造防塵 シリーズSJ2000 使用圧力範囲-100kPa~0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SJ336 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)




SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260T) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260T) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KT) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3460T) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160N) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 切換方式(1) 2位置シングル ソレノイド数(-) シングル配線 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260N SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KT SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2260T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160N SMC CADデータあり
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)