7,212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC CADデータあり
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5 使用流体空気および不活性ガス 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



V Series(VM131) SMC CADデータあり
ポート数(3)3ポート ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。
用途オプション コントローラ設定用通信ケーブル セット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷




小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8 質量(g)199 ポート数5 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ボディオプション内部パイロット 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷





V Series(VM121) SMC CADデータあり
ポート数(2)2ポート ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接続口径Rc1/8 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション標準 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ 赤色 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8 押しボタン:赤 質量(g)199 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション内部パイロット 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形でマイクロスイッチ相当。配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形。 横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・。専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4 品番ブラケット:VM2-B 質量(g)(基本形)90 使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

仕様押しボタンセレクタの色:赤 接続口径Rc1/8 質量(g)168 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)1.0~-100kPa アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷




V Series(VM151U) SMC CADデータあり
ポート数(5)5ポート アクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置) ボディオプション(U)下面取付用ねじ付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






5ポートメカニカルバルブ VZM55 SMC CADデータあり
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VM830-F01-00 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷