1,407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数5
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様禁油 材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと) 精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB) 使用流体接ガス部材質を腐食しないもの 表示単位MPa 配管接続口径R1/4 洗浄方式一般脱脂洗浄 取付面位置下部取付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
設定温度(℃)-20~40 冷却能力(kW)8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.19MB) 取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,998,000 税込3,297,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.19MB) 取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)


・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下
用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス 使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス 単位SI単位固定 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ 設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001 取扱説明書取扱説明書
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLS-2 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-40L SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) CE-対応品- 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁方向フランジ面裏
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLDV-25K SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) CE-対応品- 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁方向フランジ面左
1個
84,980 税込93,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-80L SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XLD-80K-M9PB アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-80K SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:1ケ付;検出位置:弁開 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) 操作ポート方向フランジ面左 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
219,800 税込241,780
91日以内出荷

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63DL SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプK(DN) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- 操作ポート方向フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-50K SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面左 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XLD-50H0 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-50H0 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷

XLD-40MH0 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40MH0 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面右 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
1個
94,980 税込104,478
91日以内出荷

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40M SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面右 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
93,980 税込103,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XLD-40LH0 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40LH0 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
1個
94,980 税込104,478
91日以内出荷

XLD-40KH0 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH0 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面左 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40K SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ面左 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
92,980 税込102,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

XLD-40H4 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40H4 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、100℃用ヒータ付
1個
99,980 税込109,978
91日以内出荷

XLD-40H0 アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40H0 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-25 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
72,980 税込80,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)




フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石付) CE-対応品- 操作ポート方向フランジ面左 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁作動方式2位置シングル
1個
159,800 税込175,780
91日以内出荷

フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- CE-対応品- 操作ポート方向フランジ面裏 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 電磁弁作動方式2位置シングル
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

XLF-160DL-M9NA アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-160DL SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプK(DN) オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏 オーダーメイド仕様標準 温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
1個
369,800 税込406,780
91日以内出荷