851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
479 税込527
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMC CADデータあり
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)




真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 負圧側圧力単位kPa
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN3 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)



仕様丸形0.02~0.2MPa設定 型式AC40-B用・AC40-06-B用・AC50-B用・AC55-B用・AC60-B用・AC40A-B用・AC40A-06-B用・AC50A-B用・AC40B-B用・AC40B-06-B用・AC50B-B用・AC55B-B用・AC60B-B用・AC60A-B用・AC40C-B用・AC40C-06-B用・AC40D-B用・AC40D-06-B用 圧力計丸形0.02~0.2MPa設定
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)


省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC CADデータあり
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN50~) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE23 SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA40-15~) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)


G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



エアシリンダ/エンドロック形 CG1FN SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN5 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)


仕様禁油 材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと) 精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB) 使用流体接ガス部材質を腐食しないもの 表示単位MPa 配管接続口径R1/4 洗浄方式一般脱脂洗浄 取付面位置下部取付
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1T~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ヘッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN32~) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN40~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN80~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BA32~) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

・理論出力最大1.5倍 ・既存CQ22シリーズと同一外形寸法 ・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現 ・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準) タイプ高出力タイプ クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3400種類の商品があります)